SWITCHLITE - Détecteur de mouvement hyperfréquence pour BatPacCWS? - CL151300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec détecteur de mouvement - Oui
source lumineuse fournie - Non
finition du paralume - sans
type de tension - AC
tension nominale (Un) - 220...220 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3609640151300
Réf. Sonepar
08276015130
Réf. Fournisseur
CL151300
Réf. Commerciale
SWITCHLITE
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Non
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareil de commande échangeable:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Zigbee:
Non
classe de protection:
sans
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
angle de rayonnement ajustable:
non