SWITCHLITE - Driver 1-10V pour LumiCWS DL151072, DL151089, DL151096 & DL157234 - DR157272

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de sortie - 3...3 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640157272

Réf. Sonepar

08276015727

Réf. Fournisseur

DR157272

Réf. Commerciale

SWITCHLITE

puissance de sortie:

3...3 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

117 mm

largeur:

45.5 mm

hauteur:

29 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Oui

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

II

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver gradable 1-10V pour LumiCWS (DL151072, DL151089, DL151096 & DL157234) - connexion directe

Les Atouts de l'article:

Le driver DR157272 est un driver gradable (0)1-10V à courant constant réglable. Il est livré équipé de son cordon de raccordement au luminaire. Il permet la gradation du luminaire et le réglage en continu de la température de couleur. Réglage du courant de sortie en NFC via une APP disponible gratuitement pour iOS et Android. Absence de scintillement et gradation douce quelle que soit la luminosité. Protection contre les surcharges, surchauffes et les surtensions. Câblage à chaud (gestion de la déconnexion de la charge).