SWITCHLITE - Driver DALI pour LumiCWS DL151072, DL151089, DL151096 & DL157234 - DR157265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de sortie - 3...3 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
variation DALI - Oui
variation par coupure de fin de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3609640157265
Réf. Sonepar
08276015726
Réf. Fournisseur
DR157265
Réf. Commerciale
SWITCHLITE
puissance de sortie:
3...3 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
117 mm
largeur:
45.5 mm
hauteur:
29 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Oui
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
classe de protection:
II
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le driver DR157265 est un driver gradable blanc dynamique DALI-2 (DT8), PushDIM et PushCCT à courant constant réglable. Il est livré équipé de son cordon de raccordement au luminaire. Plage de gradation de 1 à 100%. Absence de scintillement et gradation douce quelle que soit la luminosité. Réglage du courant de sortie ( 10 niveaux ) à l'aide de micro-interrupteurs. Compatible CBS ( Central Battery System ) pour l'éclairage de secours. Serre-câbles indépendants ( entrée / sortie ).