SWITCHLITE - Driver DALI/Push Dim CC Ajust. 30W max + connecteur mâle DC5521 - DR159412

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 250...250 mA

  • puissance de sortie - 3...3 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3609640159412

Réf. Sonepar

08276015941

Réf. Fournisseur

DR159412

Réf. Commerciale

SWITCHLITE

courant de sortie:

250...250 mA

puissance de sortie:

3...3 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Oui

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

II

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver DALI/Push Dim à courant continu ajustable 30W maximum avec connecteur male DC5521

Les Atouts de l'article:

Le driver DR159412 est un driver gradable DALI-2 et PushDIM à courant constant réglable. Il est livré équipé de son cordon de raccordement au luminaire. Plage de gradation de 1 à 100%. Absence de scintillement et gradation douce quelle que soit la luminosité. Réglage du courant de sortie ( 10 niveaux ) à l’aide de micro-interrupteurs. Compatible CBS ( Central Battery System ) pour l’éclairage de secours. Serre-cables indépendants ( entrée / sortie ).