SWITCHLITE - Driver LED à tension constante 180W 220-240 VAC /24VDC - DR154592

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 7500...7500 mA

  • puissance de sortie - 2.4...180 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640154592

Réf. Sonepar

08276015459

Réf. Fournisseur

DR154592

Réf. Commerciale

SWITCHLITE

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

7500...7500 mA

puissance de sortie:

2.4...180 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

345 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

35 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver LED à tension constante 180W 220-240 VAC /24VDC SELV Entrée/Sortie sur bornier à vis, non-gradable

Les Atouts de l'article:

Le driver DR154592 est un driver non gradable à tension constante pour rubans LED et luminaires. Protégé contre les courts-circuits et les surcharges et, de type SELV, il garantit la sécurité des utilisateurs. 2 sorties 24 VDC sur bornier à vis. Boîtier IP20 pour un usage intérieur. Serre-câbles indépendants ( entrée / sortie ).