SWITCHLITE - Driver non-gradable pour OrbitalCSR? BH150341 & BH150358 - DR159245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de sortie - 3...3 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OrbitalCSR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3609640159245
Réf. Sonepar
08276015924
Réf. Fournisseur
DR159245
Réf. Commerciale
SWITCHLITE
puissance de sortie:
3...3 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Driver pour Hublot modulable RSE OrbitalCSR™ BH150341 & BH150358. Réglage du courant de sortie (3 niveaux) à l'aide de micro-interrupteurs.