Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SWITCHLITE - Easy-Re-Fit? - Driver on/off 41W pour kit retrofit L.600 & L.1200 mm - CL164362

CopieCopie
SWITCHLITE - Easy-Re-Fit? - Driver on/off 41W pour kit retrofit L.600 & L.1200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 23...60 V

  • courant de sortie - 500...800 mA

  • puissance de sortie - 13.5...41 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640164362

Réf. Sonepar

08276016436

Réf. Fournisseur

CL164362

Marque

SWITCHLITE

tension de sortie:

23...60 V

courant de sortie:

500...800 mA

puissance de sortie:

13.5...41 W

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

210 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Easy Re-Fit? - Driver 41W non gradable pour kit retrofit L.600/1200 mm.