SWITCHLITE - G-Lite - Encastré de sol acier inoxydable 304 GU10 240V IP67 - OD154745

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640154745

Réf. Sonepar

08276015474

Réf. Fournisseur

OD154745

Réf. Commerciale

SWITCHLITE

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

130 mm

diamètre externe:

100 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

G-Lite - Encastré de sol carrossable en acier inoxydable 304 IP67 220-240Vac culot GU10 ( lampe non incluse )

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol carrossable, IP67 avec douille GU10, et collerette en acier inoxydable 304. Verre trempé pour utilisation comme balisage et roulant avec un poids maximum de 2000kg à 16km/h. Classé IK10 et IP67, il est fourni pré-câblé avec 1 mètre de câble 3x1mm2 HO5RN-F et un manchon d'encastrement thermoplastique. Découpe : 85mm sans manchon d’encastrement - 95 mm avec manchon d’encastrement (fourni).