SWITCHLITE - ICE LAMP - Lampe LED 12V MR16 GU5,3 5W 60° 3000K non-grad. - LA149468

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux - 500...500 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3609640149468

Réf. Sonepar

08276014946

Réf. Fournisseur

LA149468

Réf. Commerciale

SWITCHLITE

flux lumineux:

500...500 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

55 mm

angle de rayonnement:

60...60 °

tension nominale (Un):

12...12 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

Lampe à filament:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

taux de distorsion harmonique (THD):

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ICE LAMP - Lampe LED avec lentille faible éblouissement et gestion thermique pour luminaire fermé 12V MR16 GU5,3 5W 60° 3000K non-gradable

Les Atouts de l'article:

Gamme de lampes MR16 à haute efficacité et à fiabilité supérieure. La conception de la lentille LED Dichroïque avec un angle de rayonnement de 60° imite l‘apparence des lampes halogènes et fournit une distribution lumineuse contrôlée et uniforme avec un minimum d‘éblouissement. Gestion thermique supérieure pour contrôler la température des LED et des composants clés, avec driver enrobé pour faciliter la dissipation de la chaleur. Conçue et testée pour être utilisée dans des luminaires fermés, résistants au feu et pouvant être recouverts d‘un isolant.