SWITCHLITE - ICE LAMP - Lampe LED 240V GU10 5W 60° 3000K grad. - LA149437

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 560...560 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
durée de vie nominale moyenne - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3609640149437
Réf. Sonepar
08276014943
Réf. Fournisseur
LA149437
Réf. Commerciale
SWITCHLITE
flux lumineux:
560...560 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
55 mm
angle de rayonnement:
60...60 °
tension nominale (Un):
220...220 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
Lampe à filament:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
taux de distorsion harmonique (THD):
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Gamme de lampes GU10 à haute efficacité (jusqu‘à 120lm/W) et à fiabilité supérieure. La conception de la lentille LED Dichroïque avec un angle de rayonnement de 60° imite l'apparence des lampes halogènes et fournit une distribution lumineuse contrôlée et uniforme avec un minimum d‘éblouissement. Gestion thermique supérieure pour contrôler la température des LED et des composants clés, avec driver enrobé pour faciliter la dissipation de la chaleur. Conçue et testée pour être utilisée dans des luminaires fermés, résistants au feu et pouvant être recouverts d‘un isolant. Excellente compatibilité de gradation avec tous les gradateurs courants du marché en Europe.