SWITCHLITE - InterLEDCS - Réglette LED 1200mm 30W CS 3000/4000/6500K 114lm/W NO - CL149871

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 30 W
température de couleur - 6500...6500 K
couleur du boîtier/corps - noir
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
InterLEDCS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3609640149871
Réf. Sonepar
08276014987
Réf. Fournisseur
CL149871
Marque
SWITCHLITE
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
30 W
température de couleur:
6500...6500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique structuré
longueur:
1200 mm
longueur des filins de suspension:
150...150 mm
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
114 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
59 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette linéaire décorative connectable, à couleur commutable, avec corps en aluminium extrudé de haute qualité. Fournie avec un câble de suspension de 1500 mm, des étriers de montage en saillie (pas en ligne continue) et un connecteur d‘interconnexion (en version suspendue). Equipée d‘un diffuseur opale pour une meilleure distribution de la lumière. Couleur Commutable 3000K, 4000K & 6500K. Existe en version blanche et noire en 1200 et 1500mm.











