SWITCHLITE - LEDLine? - 1 mètre ruban COB 24V 14W/m 1075lm/m 608LED Bl Dyn 2700-6500K IP20 - ST162115

CopieCopie
SWITCHLITE - LEDLine? -  1 mètre ruban COB 24V 14W/m 1075lm/m 608LED Bl Dyn 2700-6500K IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 600 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 14 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640162115

Réf. Sonepar

08276016211

Réf. Fournisseur

ST162115

Réf. Commerciale

SWITCHLITE

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

600 lm

puissance de la lampe par mètre:

14 W

température de couleur:

2700...6500 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

26.3 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

nombre de sources lumineuses par mètre:

608

nombre de sources lumineuses par pied:

185

puissance de la lampe par pied:

4.3 W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

150 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

42000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

15.4 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2.3 mm

plus petit rayon de courbure:

20 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDLine? - 1 mètre de ruban LED COB 24VDC 2x7W/m Blanc Dynamique CX 2700K-6500K 608 LED 1075lm/m RA90 IP20