SWITCHLITE - LEDLine? - 1 mètre ruban COB 24V 18W/m multichrome+Bl dyn RGBCX 340lm/m IP20 - ST162092
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 295 lm
puissance de la lampe par mètre - 18 W
température de couleur - 2700...6500 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LEDline COB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3609640162092
Réf. Sonepar
08276016209
Réf. Fournisseur
ST162092
Marque
SWITCHLITE
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
295 lm
puissance de la lampe par mètre:
18 W
température de couleur:
2700...6500 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
multicolore
longueur des sections individuelles:
41.7 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
nombre de sources lumineuses par mètre:
840
nombre de sources lumineuses par pied:
256
puissance de la lampe par pied:
5.5 W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
150 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
42000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
III
puissance du système:
19.8 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.5 mm
plus petit rayon de courbure:
20 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
6
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


