SWITCHLITE - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m CX - ST156435

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 380 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640156435

Réf. Sonepar

08276015643

Réf. Fournisseur

ST156435

Marque

SWITCHLITE

longueur:

1000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

380 lm

puissance de la lampe par mètre:

9.6 W

température de couleur:

6500...6500 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

puissance du système:

9.6 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

1

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

souder

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m Blanc Dynamique IRC>90 IP20

Les Atouts de l'article:

Ruban LED haute intensité Blanc Dynamique, avec adhésif 3M™. Points de coupe tous les 100mm pour une flexibilité maximale. Angle de faisceau 120° et 120 LED par mètre. Les sections supérieures à 10m nécessitent un raccordement en parallèle.