SWITCHLITE - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m IP67 uni 827 - ST159665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux par mètre - 850 lm
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3609640159665
Réf. Sonepar
08276015966
Réf. Fournisseur
ST159665
Réf. Commerciale
SWITCHLITE
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux par mètre:
850 lm
puissance de la lampe par mètre:
9.6 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
puissance du système:
9.6 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
souder
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ruban LED haute intensité, avec adhésif 3m™. Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale. Angle de faisceau 120° et 120 LED par mètre. Les sections supérieures à 10m nécessitent un raccordement en parallèle.