SWITCHLITE - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m IP67 uni 840 - ST156220

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 1000 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640156220

Réf. Sonepar

08276015622

Réf. Fournisseur

ST156220

Marque

SWITCHLITE

longueur:

1000 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

1000 lm

puissance de la lampe par mètre:

9.6 W

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

10 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

puissance du système:

9.6 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

souder

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m IP67 uni 4000K

Les Atouts de l'article:

Ruban LED haute intensité, avec adhésif 3M™. Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale. Angle de faisceau 120° et 120 LED par mètre. Les sections supérieures à 10m nécessitent un raccordement en parallèle.