SWITCHLITE - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m uni 840 - ST153052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1020 lm
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3609640153052
Réf. Sonepar
08276015305
Réf. Fournisseur
ST153052
Réf. Commerciale
SWITCHLITE
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1020 lm
puissance de la lampe par mètre:
9.6 W
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
8 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
9.6 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
souder
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ruban LED haute intensité, avec adhésif 3M™. Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale. Angle de faisceau 120° et 120 LED par mètre. Les sections supérieures à 10m nécessitent un raccordement en parallèle.