SWITCHLITE - LEDline - Connecteur câblé ruban LED 24V IP20 - ST154899

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
adapté à un variateur - Non
appareil de commande échangeable - Non
régulation constante du flux lumineux - Non
avec embout de fermeture - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640154899
Réf. Sonepar
08276015489
Réf. Fournisseur
ST154899
Marque
SWITCHLITE
indice de protection (IP):
IP20
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.





