SWITCHLITE - LEDline - Jonction pour ruban LED 24V IP20 - ST154882

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
adapté à un variateur - Non
appareil de commande échangeable - Non
régulation constante du flux lumineux - Non
avec embout de fermeture - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3609640154882
Réf. Sonepar
08276015488
Réf. Fournisseur
ST154882
Réf. Commerciale
SWITCHLITE
indice de protection (IP):
IP20
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non