SWITCHLITE - LEDline - Jonction ruban LED Blanc Dynamique + RGB 24V IP20 - ST155049

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à un variateur - Non

  • appareil de commande échangeable - Non

  • régulation constante du flux lumineux - Non

  • avec embout de fermeture - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640155049

Réf. Sonepar

08276015504

Réf. Fournisseur

ST155049

Marque

SWITCHLITE

indice de protection (IP):

IP20

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Jonction pour ruban LED Blanc Dynamique et RGB 24V IP20