fin de vie

SWITCHLITE - LEDline - Kit profilé alum encastré à enduire + diffuseur 2m - OT154431

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 62 mm

  • adapté à un variateur - Non

  • appareil de commande échangeable - Non

  • régulation constante du flux lumineux - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640154431

Réf. Sonepar

08276015443

Réf. Fournisseur

OT154431

Réf. Commerciale

SWITCHLITE

longueur:

2000 mm

largeur:

62 mm

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

15 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit profilé aluminium encastré à enduire et diffuseur dépoli 2 mètres + embouts pour rubans LED largeur 20mm maxi