SWITCHLITE - LEDline - Profilé aluminium d'angle 2 mètres - OT154318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
largeur - 19 mm
adapté à un variateur - Non
appareil de commande échangeable - Non
régulation constante du flux lumineux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3609640154318
Réf. Sonepar
08276015431
Réf. Fournisseur
OT154318
Réf. Commerciale
SWITCHLITE
longueur:
2000 mm
largeur:
19 mm
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
19 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non