fin de vie

SWITCHLITE - LEDlineCOB - 1 mètre ruban LED 24V DC 15W/m RGB - ST159627

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 840 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • couleur de la lumière - RGB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640159627

Réf. Sonepar

08276015962

Réf. Fournisseur

ST159627

Réf. Commerciale

SWITCHLITE

longueur:

1000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

840 lm

puissance de la lampe par mètre:

15 W

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

25 mm

largeur:

10 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

640

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

150 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

puissance du système:

15 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

1

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

souder

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ruban LED COB Haute luminosité 24VDC 15W/m RGB IRC>80 IP20 - Vendu au mètre

Les Atouts de l'article:

Les rubans LED COB RGB, avec adhésif 3M™, fournissent une lumière continue sans aucun effet d‘ombre ni point éblouissant. Points de coupe tous les 25mm pour une flexibilité maximale. Angle de faisceau 130° et 840 LED par mètre. Les sections supérieures à 5m nécessitent un raccordement en parallèle.