SWITCHLITE - LEDlineCOB - 1 mètre ruban LED 24V DC 16W/m CX (2700-6500K) - ST159566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 900 lm
puissance de la lampe par mètre - 16 W
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LEDlineCOB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3609640159566
Réf. Sonepar
08276015956
Réf. Fournisseur
ST159566
Marque
SWITCHLITE
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
900 lm
puissance de la lampe par mètre:
16 W
température de couleur:
6500...6500 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
25 mm
largeur:
12 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
640
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
150 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
puissance du système:
16 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
1
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
souder
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les rubans LED COB Blanc Dynamique, avec adhésif 3M™, fournissent une lumière continue sans aucun effet d‘ombre ni point éblouissant. Points de coupe tous les 25mm pour une flexibilité maximale. Angle de faisceau 130° et 640 LED par mètre. Les sections supérieures à 5m nécessitent un raccordement en parallèle.








