SWITCHLITE - LinearPac - Rég. LED double IP65 IK08 L1500 60W 140lm/W 840 650°C MS - AC149734

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 1570 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640149734

Réf. Sonepar

08276014973

Réf. Fournisseur

AC149734

Marque

SWITCHLITE

puissance du système:

60 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1570 mm

efficacité lumineuse:

140 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LinearPac - Réglette LED double IP65 IK08 1500mm 240V 60W 140lm/W 4000K - Testé 650°C au fil incandescent - Avec détecteur de présence hyperfréquence

Les Atouts de l'article:

Réglette étanche IP65 à haute efficacité (140lm/W) avec diffuseur opale pour une meilleure distribution de la lumière. Les 2 presse-étoupes IP65 livrés avec le produit, fixables aux deux extrémités ou à l‘arrière du produit, permettent un câblage traversant et une installation du produit rapide et simple. L‘ensemble platine LED et diffuseur reste solidaire lors de l‘ouverture, grâce aux clips anti-effraction en acier inoxydables et, assure une installation plus facile et rapide. Une fois la base fixée, le diffuseur se clipse simplement en place. Supports de montage en acier inoxydable inclus pour une installation en surface simplifiée. Equipé d‘un bornier push-fit repiquable pour un câblage plus rapide. Diffuseur et corps en polycarbonate IK08 résistant au vandalisme.