SWITCHLITE - LouvreCSR - Dalle LED à réflecteur 622x622 non équipée BL - LP158569

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 622 mm
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
adapté pour le montage suspendu - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3609640158569
Réf. Sonepar
08276015856
Réf. Fournisseur
LP158569
Marque
SWITCHLITE
longueur:
622 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
classe de protection:
sans
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
622 mm
hauteur/profondeur:
17 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La Dalle à haute efficacité (jusqu‘à 140Im/W), à couleur commutable, utilise la technologie de module en barette LED à faible éblouissement pour reproduire l‘apparence des luminaires directs/indirects traditionnels. Modularité complète du produit pour une flexibilité et une maintenance maximales. Sélectionnez des composants individuels pour personnaliser votre produit en fonction des exigences de votre projet. Les modules d‘éclairage à haute efficacité (disponibles en blanc, noir et argent) et à faible éblouissement améliorent considérablement le confort visuel. Différentes couleurs de finition de la plaque arrière (noire et blanche) et du module à réflecteur sont disponibles pour une flexibilité maximale dans chaque application. Câble de sécurité de 1,2m inclus.




