SWITCHLITE - LouvreCWS - Dalle LED à réflecteur 600x600 non équipée BL - LP158552

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 595 mm

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640158552

Réf. Sonepar

08276015855

Réf. Fournisseur

LP158552

Réf. Commerciale

SWITCHLITE

longueur:

595 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

classe de protection:

sans

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

17 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LouvreCWS - Dalle LED à réflecteur 600x600mm non équipée Blanc

Les Atouts de l'article:

La Dalle à haute efficacité (jusqu‘à 140Im/W), à couleur commutable, utilise la technologie de module en barette LED à faible éblouissement pour reproduire l‘apparence des luminaires directs/indirects traditionnels. Modularité complète du produit pour une flexibilité et une maintenance maximales. Sélectionnez des composants individuels pour personnaliser votre produit en fonction des exigences de votre projet. Les modules d‘éclairage à haute efficacité (disponibles en blanc, noir et argent) et à faible éblouissement améliorent considérablement le confort visuel. Différentes couleurs de finition de la plaque arrière (noire et blanche) et du module à réflecteur sont disponibles pour une flexibilité maximale dans chaque application. Câble de sécurité de 1,2m inclus.