Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SWITCHLITE - OrbitalCSR? - PCB "Plug&Play" pour hublot Ø360 mm BH150341 et BH150358 - BH162979

CopieCopie
SWITCHLITE - OrbitalCSR? - PCB "Plug&Play" pour hublot Ø360 mm BH150341 et BH150358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux - 1500...3360 lm

  • type de tension - AC

  • couleur de la lumière selon EN 12464-1 - neutre 3 300 à 5 300 K

  • adapté à un courant constant - Oui

  • adapté à une tension constante - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640162979

Réf. Sonepar

08276016297

Réf. Fournisseur

BH162979

Marque

SWITCHLITE

flux lumineux:

1500...3360 lm

type de tension:

AC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Oui

courant de fonctionnement:

220...240 mA

nombre de LED:

280

forme:

rond

couleur:

multicolore

flexible:

Non

intensité lumineuse:

1100 cd

efficacité lumineuse spécifique:

120...120 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

type de connexion:

autre

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

hauteur:

20 mm

diamètre:

280 mm

indice de protection (IP):

autre

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

OrbitalCSR? - Partie imprimée PCB "plug&play" pour hublot ø360 mm