SWITCHLITE - PavoCWS - Collerette metal pour DL149529 & DL151133 AB - DL150372

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - aluminium

  • largeur - 17 mm

  • hauteur - 17 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640150372

Réf. Sonepar

08276015037

Réf. Fournisseur

DL150372

Réf. Commerciale

SWITCHLITE

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

aluminium

largeur:

17 mm

hauteur:

17 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PavoCWS - Collerette en metal pour downlight LED encastré/saillie DL149529 & DL151133 coloris Alu Brossé