SWITCHLITE - PavoCWS - Downlight encastré/saillie 6/12/18W CS (30/40/60K) non-grad. blanc - DL149529

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 225 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3609640149529

Réf. Sonepar

08276014952

Réf. Fournisseur

DL149529

Réf. Commerciale

SWITCHLITE

puissance du système:

18 W

température de couleur:

6000...6000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

225 mm

efficacité lumineuse:

80 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

27

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.7

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

17 mm

hauteur/profondeur:

17 mm

diamètre externe:

225 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

17 mm

type de câblage:

terminaison

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PavoCWS - Downlight LED 240V encastré/saillie à couleur et puissance commutables 6W/12W/18W - 3000K/4000K/6000K - non-gradable coloris Blanc

Les Atouts de l'article:

Downlight LED extra-plat, à couleur et puissance commutables, pour les installations en surface et encastrées. Un même support, pour un diamètre d'encastrement réglable entre 65 et 180mm (ou 240mm pour le plus grand diamètre), permet une installation flexible, encastrée ou en saillie. Couleur Commutable entre 3000K/4000K/6000K - sélection de la température de couleur avant l'installation. Driver LED intégré non-gradable pour une hauteur d'installation très compacte et de seulement 17mm. Il existe une version à détection HF intégrée (360° sur une distance de 8m). Le produit, dans sa version standard blanche, peut être personnalisé grâce à des collerettes magnétiques en noir et en alu brossé, vendues en accessoires.