SWITCHLITE - Rail d'éclairage triphasé saillie 2M noir - OT152345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3680 W
adapté pour le montage suspendu - Oui
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Track Components
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3609640152345
Réf. Sonepar
08276015234
Réf. Fournisseur
OT152345
Marque
SWITCHLITE
longueur:
2000 mm
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3680 W
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Oui
PLIABLE:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
33 mm



