SWITCHLITE - Retro GLS? - Lampe Standard 240V E27 8W 4000K non-grad. - LA151720

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux - 800...800 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3609640151720

Réf. Sonepar

08276015172

Réf. Fournisseur

LA151720

Réf. Commerciale

SWITCHLITE

flux lumineux:

800...800 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

110 mm

angle de rayonnement:

290...290 °

tension nominale (Un):

220...220 V

facteur de puissance (cos phi):

0.55

type de tension:

AC

Lampe à filament:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP40

nombre de cycles min.:

10000

taux de distorsion harmonique (THD):

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Retro GLS™ - Lampe Standard Retrofit A60 240V E27 8W 4000K (angle 290°) 800lm 25000h L70 non grad.

Les Atouts de l'article:

Lampe standard de type A60 GLS angle de 290° Retrofit E27 compétitive. Non-gradable. Remplacement idéal des lampes à incandescence traditionnelles.