SWITCHLITE - RivoCWS? - Projecteur alu 11/31W 3000-3500-4000K Reflec.55° non grad Bl - RT154196
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3609640154196
Réf. Sonepar
08276015419
Réf. Fournisseur
RT154196
Marque
SWITCHLITE
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
20 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED Sur Rail Triphasé, à couleur et puissance commutables, offre un éclairage polyvalent de haute qualité (IRC>90), idéal pour les vitrines, espaces de vente ou expositions. Driver intégré dans l’adaptateur du rail pour un design compact et épuré. Commutateur couleur et puissance, situé directement sur l’adaptateur du rail, permettant une flexibilité maximale en environnement évolutif , même après installation. Rotation horizontale à 350° et inclinaison verticale à 90°, permettant un ajustement précis de l’éclairage en fonction des changements de présentation ou de configuration des points de vente. Le projecteur est livré avec un réflecteur anodisé interchangeable de haute efficacité d'un faisceau de 55°. Réflecteurs disponibles en 18°, 24° et 38° en option. Système modulaire "Plug & Play" facilitant le remplacement de la source lumineuse en fin de vie, sans intervention technique lourde.


