SWITCHLITE - Slim-Fit CS? - Driver LED 200-240V 6W grad. pour DL150235 - DR149635

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de sortie - 6...6 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3609640149635

Réf. Sonepar

08276014963

Réf. Fournisseur

DR149635

Réf. Commerciale

SWITCHLITE

puissance de sortie:

6...6 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

100 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

23 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Slim-Fit CS™ - Driver LED 200-240V 6W gradable TRIAC pour DL150235 - connexion directe

Les Atouts de l'article:

Le driver DR149635 est un driver gradable en variation de coupure de phase. Il est livré pré-câblé avec 350 mm de câble 2 conducteurs côté primaire et un 1/2 cordon connectorisé pour le raccordement au luminaire. Plage de gradation de 5-15 à 100 % (la luminosité minimale peut varier en fonction de la performance du gradateur utilisé). Absence de scintillement et gradation douce quelle que soit la luminosité. Compatible avec une variation sur front montant et front descendant.