fin de vie

Sylvania - Accessoire Etanches Diff PC Opal S 1200mm - 0048851

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Accessoire Etanches Diff PC Opal S 1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 84 mm

  • longueur - 1278 mm

  • hauteur - 27 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-ACCESSOIRES APPAREILS LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288488516

Réf. Sonepar

00021848851

Réf. Fournisseur

0048851

Réf. Commerciale

Sylvania

largeur:

84 mm

longueur:

1278 mm

hauteur:

27 mm

Etanche Accessoire Etanches Diffuseur PC Opalisé S 1200mm