Sylvania - Accessoire Plaque de renfort pour downlight diamètre 175 - 0038002

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Accessoire Plaque de renfort pour downlight diamètre 175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 1 mm

  • longueur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES LUMIANCE-LUMIANCE ENCASTRES INSET/INSTA

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288380025

Réf. Sonepar

00021838002

Réf. Fournisseur

0038002

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

1 mm

longueur:

1 mm

hauteur:

1 mm

diamètre:

255 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Downlight LED - Accessoire Plaque de renfort pour downlight diamètre 175