Sylvania - Accessoire Plaque de renfort pour downlight diamètre 205 - 0038003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 1 mm
longueur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES LUMIANCE-LUMIANCE ENCASTRES INSET/INSTA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288380032
Réf. Sonepar
00021838003
Réf. Fournisseur
0038003
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
1 mm
longueur:
1 mm
hauteur:
1 mm
diamètre:
285 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non