Sylvania - Accessoire Sylbay simple/double Module Câble susp. 3m x2 - 0040022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - autre 
- matériau - autre 
- couleur - autre 
- longueur - 3000 mm 
- accessoire - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-ECLAIRAGE INDUSTRIEL LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288400228
Réf. Sonepar
00021840022
Réf. Fournisseur
0040022
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Armatures industrielles - Accessoire Sylbay simple/double Module Câble de suspension 3m x2
Les Atouts de la gamme:
Fourni avec 4 vis, 2x 3m de câbles de suspension et des enrouleurs
Les Atouts de la gamme:
Fourni avec 4 vis, 2x 3m de câbles de suspension et des enrouleurs


