Sylvania - Appareillages - Ballast pour tubes fluorescents T5 EL-S 1x14/21/28/35 FHE - 9011022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 14...35 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
finition multiwatt - Oui
pour type de lampe HI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
APPAREILLAGES-BALLASTS ELECTRONIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0664608110228
Réf. Sonepar
00021811022
Réf. Fournisseur
9011022
Réf. Commerciale
Sylvania
modèle:
électronique
puissance de lampe acceptée:
14...35 W
tension nominale (Un):
220...240 V
finition multiwatt:
Oui
pour type de lampe HI:
Non
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Oui
pour type de lampe T16:
Oui
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
classe de protection:
sans
Les Atouts de la gamme:
Ballast T5 - HF