Sylvania - Applique START Surface IP66 Multipow Casquette Blanche - 0049032

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Applique START Surface IP66 Multipow Casquette Blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • hauteur - 77 mm

  • diamètre - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-OUTDOOR

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288490328

Réf. Sonepar

00021849032

Réf. Fournisseur

0049032

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

blanc

hauteur:

77 mm

diamètre:

350 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie Hublot IP66 Multipow Accessoire Casquette Blanche

Les Atouts de la gamme:

Accessoire pour START Surface IP66 diamètre 350mm.