Sylvania - Applique START Surface IP66 Multipow Casquette Noire - 0049033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - noir
hauteur - 77 mm
diamètre - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-OUTDOOR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288490335
Réf. Sonepar
00021849033
Réf. Fournisseur
0049033
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
noir
hauteur:
77 mm
diamètre:
350 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Accessoire pour START Surface IP66 diamètre 350mm.