Sylvania - Appliques START SURFACE IP66 Casquette Noire - 0049342


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - noir
diamètre - 300 mm
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-OUTDOOR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288493428
Réf. Sonepar
00021849342
Réf. Fournisseur
0049342
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
diamètre:
300 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Surface Hublot IP66 Accessoire Casquette Noire
Les Atouts de la gamme:
Accessoire pour START Surface IP66 diamètre 300mm.
Les Atouts de la gamme:
Accessoire pour START Surface IP66 diamètre 300mm.