Sylvania - Armature Granit G2 IP54 120W 19500lm 840 WB SSA - 0039770


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 19500 lm
efficacité lumineuse - 163 lm/W
puissance du système - 120 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-ECLAIRAGE INDUSTRIEL LED GRANI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288397702
Réf. Sonepar
00021000061
Réf. Fournisseur
0039770
Réf. Commerciale
Sylvania
flux lumineux utile:
19500 lm
efficacité lumineuse:
163 lm/W
puissance du système:
120 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
120000 h
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
555.6...606.1 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
10
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
continu
largeur:
168 mm
hauteur/profondeur:
168 mm
longueur:
168 mm
diamètre externe:
298 mm
type de connexion:
autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
9
commande via Bluetooth:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
15
Les Atouts de l'article:
Sylvania Granit G2 Armature LED haute efficacité éclairage grande hauteur. Corps aluminium. 4000K. IRC>80. Angle de faisceau 85°. Flux lumineux 19500lm. Puissance 120W. Efficacité 163lm/W. Facteur de puissance 0,90. Durée de vie L80B20 : 92.000h. SylSmart Connected. GR1. IP54. IK08. Classe I. 650°C. Température de fonctionnement de -20°C à +40°C. Taux d'harmonique 10. SDCM:3. Ø365x115mm. Poids 2,90kg. Chaîne et mousqueton inclus. Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'armature industrielle LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K ou 6500K. Flux lumineux jusqu'à 32000lm. Puissance jusqu'à 200W. Durée de vie (L80) 82.000h. Disponible en 0-10V, DALI ou SylSmart Connected