Sylvania - Armature Granit G2 Module MW - 0039745


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 32 mm
diamètre - 56 mm
supporte le protocole ZigBee - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-ACCESSOIRES APPAREILS LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288397450
Réf. Sonepar
00021839745
Réf. Fournisseur
0039745
Réf. Commerciale
Sylvania
modèle:
multicapteur
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
32 mm
diamètre:
56 mm
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Sylvania Granit G2 Capteur MW pour version 0-10V. Détection dans un rayon de 16m et 15m de hauteur. Détection lumière du jour et des mouvements. Programmable par la télécommande code 9048800.
Les Atouts de la gamme:
Granit G2 Module MW. Accessoire pour armature industrielle Sylvania Granit Gen2. Capteur MW pour version 0-10V. Détection dans un rayon de 16m et 15m de hauteur. Détection lumière du jour et des mouvements. Programmable par la télécommande code 9048800.