Sylvania - Armature Granit G2 Réflecteur Aluminium 26/32Klm - 0039746

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 123 mm

  • longueur - 123 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-ACCESSOIRES APPAREILS LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288397467

Réf. Sonepar

00021839746

Réf. Fournisseur

0039746

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

123 mm

longueur:

123 mm

hauteur:

123 mm

diamètre:

454 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Armatures industrielles - Granit G2 Réflecteur Aluminium 26/32Klm

Les Atouts de l'article:

Granit G2 Réflecteur Aluminium 26/32Klm. Accessoire pour armature industrielle Sylvania Granit Gen2.