Sylvania - Armature KubiXx Accessoire cable de suspension 3m (par 2) - 0062177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - zinc
largeur - 3000 mm
longueur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-ECLAIRAGE INDUSTRIEL LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288621777
Réf. Sonepar
00021862177
Réf. Fournisseur
0062177
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
zinc
largeur:
3000 mm
longueur:
3000 mm
diamètre:
1 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
KubiXx câbles de suspension 3m x2


