Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sylvania - Armature KubiXx Accessoire cable de suspension 3m (par 4) - 0062178

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Armature KubiXx Accessoire cable de suspension 3m (par 4)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - zinc

  • largeur - 3000 mm

  • longueur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-ECLAIRAGE INDUSTRIEL LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288621784

Réf. Sonepar

00021862178

Réf. Fournisseur

0062178

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

zinc

largeur:

3000 mm

longueur:

3000 mm

diamètre:

1 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Armatures industrielles - KubiXx Accessoire cable de suspension 3m (par 4)

Les Atouts de la gamme:

KubiXx câbles de suspension 3m x4