Sylvania - Armature KubiXx Accessoire étriers (par 2) - 0062116


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 73 mm
longueur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-ECLAIRAGE INDUSTRIEL LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288621166
Réf. Sonepar
00021862116
Réf. Fournisseur
0062116
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
73 mm
longueur:
170 mm
hauteur:
158 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
KubiXx étriers - Kit de 2 étriers