Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sylvania - Armatures industrielles Granit G2 IP65 165W 26400lm 840 MB Sylsmart SSA - 0038768

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Armatures industrielles Granit G2 IP65 165W 26400lm 840 MB Sylsmart SSA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 26400 lm

  • efficacité lumineuse - 160 lm/W

  • puissance du système - 165 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-ECLAIRAGE INDUSTRIEL LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288387680

Réf. Sonepar

00021838768

Réf. Fournisseur

0038768

Marque

Sylvania

flux lumineux utile:

26400 lm

efficacité lumineuse:

160 lm/W

puissance du système:

165 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

120000 h

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

763.9...833.3 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

10

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

continu

largeur:

163 mm

hauteur/profondeur:

163 mm

longueur:

163 mm

diamètre externe:

370 mm

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne automatique

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

5

commande via Bluetooth:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

8

Armatures industrielles - Granit G2 IP65 165W 26400lm 840 MB Sylsmart Connected SSA