Sylvania - Armatures industrielles Granit G2 IP65 80W 13000lm 840 MB Sylsmart SSA - 0038766


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 13000 lm 
- efficacité lumineuse - 163 lm/W 
- puissance du système - 80 W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- indice de protection (IP) - IP65 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-ECLAIRAGE INDUSTRIEL LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288387666
Réf. Sonepar
00021838766
Réf. Fournisseur
0038766
Marque
Sylvania
flux lumineux utile:
13000 lm
efficacité lumineuse:
163 lm/W
puissance du système:
80 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
120000 h
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
370.4...404 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
10
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
continu
largeur:
168 mm
hauteur/profondeur:
168 mm
longueur:
168 mm
diamètre externe:
298 mm
nombre de pôles:
3
type de connexion:
borne automatique
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
8
commande via Bluetooth:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
14


